カテゴリ
- 作業工具(340)
- 空調・照明・電設資材(269)
- 清掃用品(177)
- 電動工具(90)
- 溶接用品(87)
- 測定用品(37)
- 物流用品(25)
- 切削工具(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 研磨材(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
色
その他(3)
イエロー(15)
ブラック(2)
ブルー(10)
レッド(11)
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(21)
- Flash Forge(8)
- BASF(ビーエーエスエフ)(1)
- Raise3D(1)
- Kawasaki(43,832)
- トヨタ(1,586)
- SMC(1,062)
- ニッサン(963)
- 浅香工業(898)
- 三菱ふそう(694)
- 麻場(690)
- Asahicho(旭蝶繊維)(678)
- 旭製作所(669)
- ミツビシ(665)
- MAD MAX(マッドマックス)(635)
- アサ電子工業(630)
- アサヒペン(590)
- PMC(535)
- ホンダ(501)
- ブランドをもっと見る
「asa」の検索結果
特価

シールテープ
アサダ(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10巻)当日出荷-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
ナイログ
アサダ(68件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
壁掛用洗浄カバー
アサダ(35件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
プレミアム真空ポンプオイル
アサダ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(0.5L)ほか当日出荷高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ローポンプスーパープラス
アサダ(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
Sフラックス
アサダ(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(100mL)当日出荷用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。仕様はんだ用トラスコ品番376-0430種別半田付け容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
ロウ付け用フラックス
アサダ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(100g)当日出荷硬ロウ付作業時のぬれ促進に。タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
コールドシールドパテ
アサダ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
チャージングスケールCS50Ⅲ
アサダ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
充電式バンドソー用のこ刃
アサダ(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)当日出荷充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。適合充電式バンドソーH60Ecoトラスコ品番391-7517材質コバルトハイス質量(g)36山数14/18適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
R134a用サービス缶バルブ
アサダ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サービス缶との接続用バルブ質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
リークディテクタLD330
アサダ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
マルチガス
アサダ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(190g)ほか当日出荷から3日以内出荷プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。仕様ねじ込み式成分プロパン30%、ブタン70%トラスコ品番392-1794質量(g)360内容量(g)190対応逆さ使用可適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
ビッグブルー低温タイプ
アサダ¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
アサダ¥589税込¥6481個当日出荷市販の250mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
フィルタドライヤ 032F
アサダ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
電動テストポンプ
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479質量(kg)9電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210モーター(W)200(100V)騒音値(dB)75最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
テストポンプTP50N
アサダ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
新冷媒用トルクレンチセット
アサダ(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。仕様新冷媒用
NEOターボホースシングルセットケース付
アサダ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
フレア限界ゲージ
アサダ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
...