カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(2)
  • タセト(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • エスコ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • マークテック(2)
  • アックスブレーン(1)
  • スリーボンド(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • フジキン(1)
  • 横河商事(1)
  • 加納商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis z 2329」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグブルー アサダビッグブルーアサダ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
ビッグブルー 詰替用 アサダビッグブルー 詰替用アサダ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(3.8L)
当日出荷
トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
ビッグブルー低温タイプ アサダビッグブルー低温タイプアサダ
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダビッグブルー 低温タイプ 詰替用アサダ
14,980税込16,478
1本(3.8L)
当日出荷
トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物