カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(80)
  • エスコ(45)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
  • SMC(33)
  • BBKテクノロジーズ(19)
  • オリオン機械(9)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(7)
  • TRUSCO(6)
  • 因幡電工(6)
  • オーケー器材(6)
  • 東尾メック(6)
  • アズワン(4)
  • testo(テストー)(4)
  • TSC(旧多久販売)(4)
  • 三井精機(3)
  • アールテックエース(3)
  • CKD(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-407c」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダデジタルMiniマニホールドMS-100アサダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応今までにない価格の実現普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールドスマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
3/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ3/4"チャージングホースプラスⅡアサダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。 3/4" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aブラック
1/2"チャージングホースプラスⅡ アサダ1/2"チャージングホースプラスⅡアサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。 1/2" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aブラック長さ(cm)152
1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4"チャージングホースプラスⅡアサダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3アサダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
R407C等用スタンダードマニホールドキット アサダR407C等用スタンダードマニホールドキットアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
ゲージ80テイアツ/R407C アサダゲージ80テイアツ/R407Cアサダ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~2.4
ゲージ80コウアツ/R407C アサダゲージ80コウアツ/R407Cアサダ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5
R407C等用アクセスコントロールバルブ アサダR407C等用アクセスコントロールバルブアサダ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。 バルブ操作によりフロンを漏らさずムシ押しの開閉が可能です。
接続部のサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)仕様サービスポート接続用バルブトラスコ品番819-9194質量(g)90
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
冷媒配管洗浄Eキット アサダ冷媒配管洗浄Eキットアサダ
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
49,980税込54,978
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
クーリングユニット CL3 アサダクーリングユニット CL3アサダ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
アキュプローブⅡ アサダアキュプローブⅡアサダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチトラスコ品番352-8162質量(g)420(電池含む)使用温度範囲(℃)-4~43電源単三アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265検知方式ヒートセンサー式
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR407C等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R134aトラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38ゲージ径(Φmm)80
R407C等用ブルートⅡマニホールドキット アサダR407C等用ブルートⅡマニホールドキットアサダ
82,980税込91,278
1セット
当日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ
7,398税込8,138
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ
3,500税込3,850
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用タイタンマニホール本体 アサダR407C等用タイタンマニホール本体アサダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aトラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47ゲージ径(Φmm)80
R407C等用タイタンマニホールドキット アサダR407C等用タイタンマニホールドキットアサダ
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダR407C等用スタンダードマニホール本体アサダ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタアサダ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡアサダ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
1/4X1L/フロンボンベ アサダ1/4X1L/フロンボンベアサダ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら