カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
    • ゲージマニホールド(5)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(13)
  • エスコ(9)
  • SMC(215)
  • 伊東電機(80)
  • Haier(ハイアール)(34)
  • メイキコウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • TOHOTAIYO(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • ジェーシーエム(14)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • EATON(イートン)(12)
  • マリンテック(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • アビテラックス(9)
  • ABB(9)
  • RS PRO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600a」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドキットHC アサダマニホールドキットHCアサダ
36,980税込40,678
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
サービスキットHC アサダサービスキットHCアサダ
87,980税込96,778
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
339,800税込373,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
449,800税込494,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
回収バッグ(大) アサダ回収バッグ(大)アサダ
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
チャージバルブキットHC アサダチャージバルブキットHCアサダ
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダデジタルMiniマニホールドMS-100アサダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応今までにない価格の実現普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールドスマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"