カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • コクヨ(18)
  • リンナイ(14)
  • ノーリツ(12)
  • イトーキ(6)
  • 東京精密(4)
  • NTカッター(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • セフティー3(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 南口精工(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 三商(1)
  • 四国化成(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • タカノ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saw-2」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバーSAW170E アサダビーバーSAW170Eアサダ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応ステンレス管切断に威力を発揮!鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ビーバーSAW280SP アサダビーバーSAW280SPアサダ
359,800税込395,780
1個
当日出荷
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ビーバーSAW P400 アサダビーバーSAW P400アサダ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。回転速度(min-1[r.p.m])4000付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
パイプサポートL 360SP アサダパイプサポートL 360SPアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
関連キーワード
ow-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ow-20