絞り込み
ブランド
- オリンパス
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: オリンパスのすべての商品
特価

ズームギア
オリンパス¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷対応レンズを組み合わせて使う際に必要となるズームギア。ズームギアを用意することで、プロテクターを介してズーミングができるようになります。対応機種M.ZUIKODIGITALED7-14mmF2.8PRO
ズームギア
オリンパス¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷対応レンズを組み合わせて使う際に必要となるズームギア。ズームギアを用意することで、プロテクターを介してズーミングができるようになります。対応機種M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO
エレクトロニックフラッシュ
オリンパス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。質量(g)51(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
エレクトロニックフラッシュ
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷アクセサリーポートに接続して使用するフラッシュ。ワイヤレスフラッシュを制御するコマンダー機能を備えているので、外部フラッシュを使った高度なライティング撮影も手軽に行うことができます。GN10(ISO200時)。PENLiteE-PL3/E-PL5、PENminiE-PM1/E-PM2に同梱。質量(g)25(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.2×39.2×43.4
交換レンズ
オリンパス¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター 薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚) 防塵防滴耐低温性能を搭載。付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書質量(g)約105対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」大径×長さL(mm)約59.8×14.7
交換レンズ
オリンパス¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷小型・軽量16.6倍ズームレンズ。付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書質量(g)約455大径×長さL(mm)約77.5×99.7フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)35mm判換算:24-400レンズ構成11群16枚撮影距離(m)(最短)0.22絞り最少:F22マウントマイクロフォーサーズ明るさF3.5-6.3画角84°~6.2°
AVケーブル
オリンパス¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷デジタルカメラからテレビ等に映像音声出力するための接続ケーブル対応機種STYLUS1s/STYLUS1/×Z-10/×Z-2/×Z-1/SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21/SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10/TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310/SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-800UZ/SP-720UZ/SP-700/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-590UZ/SP-570UZ/SP-565UZ/SP-560UZ/SP-550UZ/SP-510UZ/SP-500UZ/SP-350/SP-320/μ-9010/μ-9000/μTOUGH-8010/μTOUGH-8000/μ-7050/μ-7040μ-7020/μ-7000/μTOUGH-6020/μTOUGH-6010/μTOUGH-6000/μ-5010/μTOUGH-3000/μ1200/μ-1070/μ1060/μ1050SW/μ1030SW/μ1020/μ1000/μ850SW/μ830/μ810/μ795SW/μ790SW/μ780/μ770SW/μ760/μ750/μ730/μ725SW/μ720SW/μ710/μ-miniDIGITALS/μ-miniDIGITAL
レンズフード
オリンパス¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO」用のレンズフードです。フード着脱部分が工夫されており、レンズフードが不用意に外れにくい構造です。対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
レンズフード
オリンパス¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」用の花型レンズフードです。対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ
レンズフード
オリンパス¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3」、「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6」に対応のデザイン性に優れた角型レンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3、M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
レンズフード
オリンパス¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8」専用の丸型のレンズフードです。逆光撮影時にレンズに進入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。対応機種M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
レンズフード
オリンパス¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)」専用のレンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。対応機種M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)
プロテクトフィルター
オリンパス¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」用のプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するZEROコーティングや外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠を採用しています。フィルター直径(Φmm)77
プロテクトフィルター
オリンパス¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷ZEROコーティングクオリティを採用したプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するために、両面マルチコーティングはもちろん、外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠などを採用しています。
プロテクトフィルター
オリンパス¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷フィルター径Φ52mmの超軽量、薄型プロテクトフィルターです。大切なレンズにキズがつくことを防ぎ、無色透明で可視光に影響を与えません。また、コーティングはマルチコートを使用しております。プロテクトフィルター PRF-D58 PROは以下のフォーサーズ規格レンズにも対応しています。フィルター直径(Φmm)52
ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO
オリンパス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。倍率(倍)8付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約670幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性有ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ダハプリズム式双眼鏡 10×42 PRO
オリンパス¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。倍率(倍)10付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約665幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性有ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2
ウインドシールド WJ2
オリンパス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷高密度繊維を採用し低周波の風切り音を約15dB低減しました。その他録音時に風などマイクに直接あたる風切り音を防ぎます。対応機種LS-P4/LS-P2/LS-7/DS-850/DS-800/DS-750/DS-700アズワン品番64-9619-54
コンパクトガンマイクロホン ME31
オリンパス¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~5V)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155本体質量(g)約97.5(コード含む)周波数特性70~14000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極金メッキプラグアズワン品番64-9619-46指向性単一指向性
ステレオマイクロホン ME30W
オリンパス¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷20~20000Hzの周波数帯域をカバー。広い場所での会議録音に最適。付属品専用キャリングケース、ミニ三脚台(TR1)×2、専用アダプタ(PA8)形式エレクトレットコンデンサー型(ME30)×2電源プラグインパワー方式(1.5V~9V)コード長さ(m)2.5本体寸法(mm)約Φ12.2(最大径)×64本体質量(g)約54周波数特性20~20000Hz出力インピーダンス(Ω)1.9kプラグΦ3.5mm金メッキミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-45指向性全指向性
フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。仕様変倍率:0.74付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
オリンパス パワーバッテリーホルダー
オリンパス¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。アズワン品番64-9619-19
オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
オリンパス 防水レンズポート
オリンパス¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90