絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング オリンパスOリングオリンパス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
防水プロテクター用Oリング
対応機種PT-E03
交換レンズ オリンパス交換レンズオリンパス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター 薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚) 防塵防滴耐低温性能を搭載。
付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書質量(g)約105対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」大径×長さL(mm)約59.8×14.7
交換レンズ オリンパス交換レンズオリンパス
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書質量(g)約455大径×長さL(mm)約77.5×99.7フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)35mm判換算:24-400レンズ構成11群16枚撮影距離(m)(最短)0.22絞り最少:F22マウントマイクロフォーサーズ明るさF3.5-6.3画角84°~6.2°
AVケーブル オリンパスAVケーブルオリンパス
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
デジタルカメラからテレビ等に映像音声出力するための接続ケーブル
対応機種STYLUS1s/STYLUS1/×Z-10/×Z-2/×Z-1/SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21/SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10/TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310/SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-800UZ/SP-720UZ/SP-700/SP-620UZ/SP-610UZ/SP-590UZ/SP-570UZ/SP-565UZ/SP-560UZ/SP-550UZ/SP-510UZ/SP-500UZ/SP-350/SP-320/μ-9010/μ-9000/μTOUGH-8010/μTOUGH-8000/μ-7050/μ-7040μ-7020/μ-7000/μTOUGH-6020/μTOUGH-6010/μTOUGH-6000/μ-5010/μTOUGH-3000/μ1200/μ-1070/μ1060/μ1050SW/μ1030SW/μ1020/μ1000/μ850SW/μ830/μ810/μ795SW/μ790SW/μ780/μ770SW/μ760/μ750/μ730/μ725SW/μ720SW/μ710/μ-miniDIGITALS/μ-miniDIGITAL
レンズフード オリンパスレンズフードオリンパス
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO」用のレンズフードです。フード着脱部分が工夫されており、レンズフードが不用意に外れにくい構造です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
レンズフード オリンパスレンズフードオリンパス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」用の花型レンズフードです。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ
レンズフード オリンパスレンズフードオリンパス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3」、「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6」に対応のデザイン性に優れた角型レンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3、M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
レンズフード オリンパスレンズフードオリンパス
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8」専用の丸型のレンズフードです。逆光撮影時にレンズに進入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
レンズフード オリンパスレンズフードオリンパス
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)」専用のレンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)
プロテクトフィルター オリンパスプロテクトフィルターオリンパス
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO」用のプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するZEROコーティングや外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠を採用しています。
フィルター直径(Φmm)77
プロテクトフィルター オリンパスプロテクトフィルターオリンパス
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ZEROコーティングクオリティを採用したプロテクトフィルターです。反射によるフレアやゴーストを抑制するために、両面マルチコーティングはもちろん、外縁黒塗りガラス、反射を抑制するつや消しサテン処理の黒アルマイトアルミニウム枠などを採用しています。
プロテクトフィルター オリンパスプロテクトフィルターオリンパス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フィルター径Φ52mmの超軽量、薄型プロテクトフィルターです。大切なレンズにキズがつくことを防ぎ、無色透明で可視光に影響を与えません。また、コーティングはマルチコートを使用しております。プロテクトフィルター PRF-D58 PROは以下のフォーサーズ規格レンズにも対応しています。
フィルター直径(Φmm)52
ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパスダハプリズム式双眼鏡 8×42 PROオリンパス
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。
倍率(倍)8付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約670幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ダハプリズム式双眼鏡 10×42 PRO オリンパスダハプリズム式双眼鏡 10×42 PROオリンパス
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷
オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。
倍率(倍)10付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約665幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.2
ウインドシールド WJ2 オリンパスウインドシールド WJ2オリンパス
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
高密度繊維を採用し低周波の風切り音を約15dB低減しました。
その他録音時に風などマイクに直接あたる風切り音を防ぎます。対応機種LS-P4/LS-P2/LS-7/DS-850/DS-800/DS-750/DS-700アズワン品番64-9619-54
卓上ズームマイクロホン ME34 オリンパス卓上ズームマイクロホン ME34オリンパス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)マイク部/約Φ13×112.8形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~10V)コード長さ(m)1本体寸法(mm)約112.8×17.5×34本体質量(g)約38(コード含む)周波数特性70~15000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極モノラル金メッキプラグアズワン品番64-9619-47指向性単一指向性
ステレオマイクロホン ME30W オリンパスステレオマイクロホン ME30Wオリンパス
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
20~20000Hzの周波数帯域をカバー。広い場所での会議録音に最適。
付属品専用キャリングケース、ミニ三脚台(TR1)×2、専用アダプタ(PA8)形式エレクトレットコンデンサー型(ME30)×2電源プラグインパワー方式(1.5V~9V)コード長さ(m)2.5本体寸法(mm)約Φ12.2(最大径)×64本体質量(g)約54周波数特性20~20000Hz出力インピーダンス(Ω)1.9kプラグΦ3.5mm金メッキミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-45指向性全指向性
オリンパス パワーバッテリーホルダー オリンパスオリンパス パワーバッテリーホルダーオリンパス
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
オリンパス ACアダプター オリンパスオリンパス ACアダプターオリンパス
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。 定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
アズワン品番64-9619-17
オリンパス レンズキャップ オリンパスオリンパス レンズキャップオリンパス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
「レンズポートPPO-EP03」用のレンズキャップです。
アズワン品番64-9619-15
オリンパス 防水レンズポート オリンパスオリンパス 防水レンズポートオリンパス
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90
オリンパス Oリング オリンパスオリンパス Oリングオリンパス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
「防水プロテクター PT-EP14」に同梱されている、PT-EP14用Oリング。
アズワン品番64-9619-12
オリンパス マクロフラッシュ オリンパスオリンパス マクロフラッシュオリンパス
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
マクロ撮影をもっと手軽に。もっと多彩に。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備えた小型軽量設計のツインフラッシュです。 M.ZUIKO DIGITALレンズのPROシリーズやマクロレンズとの組み合わせにより、マクロ撮影の表現が広がります。 屋外での使用を想定し、防塵・防滴・-10℃耐低温設計の小型・軽量デザインを採用。 同梱のリングアダプターは3本のM.ZUIKO DIGITALレンズに対応しています。 市販のステップアップ/ダウンリングを使って他のレンズに装着することもできます。
仕様【マニュアル発光】Full(1/1) ~ 1/128 (本体ダイヤル/カメラで設定可能)、【光量比】片側発光/両側発光(1:8~1:1~8:1)本体ダイヤルで設定可能、【ガイドナンバー】1灯:6.0(ISO100・m)/2灯:8.5(ISO100・m)付属品ソフトケース、ディフューザー(2個)、リングアダプター(Φ46mm、Φ62mm)、ジョイント(2個)、取扱説明書、保証書型式クリップオンタイプTTL自動調光マクロフラッシュ、オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム対応(コマンダー機能のみ)質量(g)283角度(°)【発光部可動角】上/下向き:正面 0、上向き0~60、下向き0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)66.9×68.5×59.1、(発光部/1灯)45.4×42.3×39.7※突起部除く機能【省電力】スリープ状態で10分放置後電源OFF、【ワイヤレス】発光モード:RC/チャンネル数:4/グループ数 :4グループ独立制御(スレーブ3、カメラ側フラッシュ1)充電時間約4秒(単3形アルカリ電池使用時)、約4秒(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時)電池(電源)単3形アルカリ電池×4本/(推奨)単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池×4本表示LED充電表示(橙)、電源表示(緑)使用環境温度(℃)-10~40ライン照射角(°)上下約 61、左右約72(発光部短辺、長辺/1灯、照射角 12mm(35mm判換算24mm)をカバー)モード【発光】TTLオート、マニュアルアズワン品番64-9619-09防滴構造防塵防滴機構発光回数(fpm)約480回(単3形アルカリ電池使用時)、約1330回(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時)調光補正カメラで設定可能閃光時間1/1000秒以下
オリンパス デジタル一眼用カメラバッグ オリンパスオリンパス デジタル一眼用カメラバッグオリンパス
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
OM-Dユーザーのために企画・開発された大容量のカメラバックパックです。 複数のカメラと交換レンズを収納できる容量ながらも、機内持ち込み可能なコンパクトサイズを実現しました。 計算された背面長と、腰部分に厚みを持たせた背面バッドの形状により、バックパックの重量を肩と腰へ適切に分散させることで、身体への負担を軽減しています。 ショルダーベルトとウエストベルトには、登山用のバックパックに使われるスタビライザーストラップを装備。自分の身体に合った荷重バランスを設定できます。 また歩行中のショルダーベルトのずれを防ぐチェストストラップも付属しています。背面は通気性を重視してデザインしたメッシュパッド形状により、蒸れにくい構造です。
付属品中仕切り(6種類、合計18個)、レインカバー2枚、撥水シート1枚同梱質量(kg)約2.3外寸(mm)490×320×230内寸(mm)440×300×140アズワン品番64-9619-07収納容量(L)約20
オリンパス 自動開閉レンズキャップ オリンパスオリンパス 自動開閉レンズキャップオリンパス
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 専用の自動開閉式レンズキャップです。 カメラの電源のON/OFFに合わせて自動開閉するので、レンズキャップを着脱する必要がなく、スムーズに撮影が可能です。
対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
オリンパス 本革レンズジャケット オリンパスオリンパス 本革レンズジャケットオリンパス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケットです。 カラーバリエーションはブラック、ブラウン、ライトブラウンに加え、新たにホワイトを追加しました。 レンズを保護しながら、本革ボディージャケット CS-45Bや本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIとのトータルコーディネートを楽しめます。 紛失防止のためのストラップ付きです。自動開閉式レンズキャップ LC-37Cやプロテクトフィルター PRF-D37PRO装着時も使用できます。
質量(g)約31.4対応(レンズ)M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ主要材質本革寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約69×69×29
オリンパス ショルダーストラップ オリンパスオリンパス ショルダーストラップオリンパス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
温かみのあるナチュラルテイストのデザインで、テクスチャー感のあるファブリック素材を採用したショルダーストラップです。 ベージュ(2011年1月発売)に加え、新色としてブラウンとグリーンが加わりました。 バッジなどを取り付け自分好みにカスタマイズすることができます。長さは、斜め掛けをするのに最適な約138cmです。
材質アクリル幅(cm)約2.8耐荷重(kg)約2.5長さ(cm)138
オリンパス 本革ショルダーストラップ オリンパスオリンパス 本革ショルダーストラップオリンパス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
CSS-S109LLIIは、CSS-S109LLの長さ調節幅を増やし、使い勝手を向上させた本革製ショルダーストラップです。 ネックストラップとして使う場合から、肩に斜めがけする場合などシーンに合わせて調整することができます(約125~150cm)。
材質牛革質量(g)約46.5耐荷重(kg)約2.5長さ(cm)136.5(調節幅:約125~150)
オリンパス 撥水本革ショルダーストラップ オリンパスオリンパス 撥水本革ショルダーストラップオリンパス
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。 革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。 革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。 またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質牛革長さ(mm)約740幅(mm)約30質量(g)約60
オリンパス 本革ボディージャケット オリンパスオリンパス 本革ボディージャケットオリンパス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
グリップ性に配慮した、E-M10 Mark III専用の高品位な本革ボディージャケットです。大切なカメラを傷から守ります。 本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIや、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケット LC-60.5GLと組み合わせることで一体感のあるコーディネートが楽しめます。
質量(g)43.5対応機種OM-D E-M10 Mark III外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×48×60主要材質牛革アズワン品番64-9618-82
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rオリンパス
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)190最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)レンズ構成10群13枚撮影距離(m)0.9絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角30°~8.2°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIオリンパス
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様防塵防滴付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)285最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角75°~8.2°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8オリンパス
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)69質量(g)305最大径(Φmm)64フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)150(35mm判換算)レンズ構成9群10枚撮影距離(m)0.84絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角16°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8オリンパス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)46質量(g)116最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)37焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成8群9枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8オリンパス
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)42質量(g)137レンズ標準レンズ最大径(Φmm)57.8フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)50(35mm判換算)レンズ構成7群9枚撮影距離(m)0.25絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角47°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8オリンパス
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)35.5質量(g)120最大径(Φmm)57.5フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)34(35mm判換算)レンズ構成6群9枚撮影距離(m)0.25絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角65°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0オリンパス
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)43質量(g)130最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)24(35mm判換算)レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.2絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角84°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROオリンパス
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様防塵防滴付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書長さ(mm)80質量(g)315レンズフィッシュアイレンズ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16(35mm判換算)レンズ構成15群17枚撮影距離(m)0.12絞り(最小)22アズワン品番64-9618-62マウントマイクロフォーサーズ画角180°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROオリンパス
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書長さ(mm)227質量(g)1270レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)92.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)600(35mm判換算)レンズ構成10群17枚撮影距離(m)1.4絞り(最小)22アズワン品番64-9618-61マウントマイクロフォーサーズ画角4.1°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PROオリンパス
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。
仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書長さ(mm)84.9質量(g)410レンズ大口径中望遠レンズ最大径(Φmm)70フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成10群14枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22アズワン品番64-9618-60マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)