絞り込み
ブランド
- オリンパス
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
4ページ目: オリンパスのすべての商品
特価

フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。仕様変倍率:0.74付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
オリンパス パワーバッテリーホルダー
オリンパス¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。アズワン品番64-9619-19
オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
オリンパス 防水レンズポート
オリンパス¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90
オリンパス デジタル一眼用カメラバッグ
オリンパス¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷OM-Dユーザーのために企画・開発された大容量のカメラバックパックです。 複数のカメラと交換レンズを収納できる容量ながらも、機内持ち込み可能なコンパクトサイズを実現しました。 計算された背面長と、腰部分に厚みを持たせた背面バッドの形状により、バックパックの重量を肩と腰へ適切に分散させることで、身体への負担を軽減しています。 ショルダーベルトとウエストベルトには、登山用のバックパックに使われるスタビライザーストラップを装備。自分の身体に合った荷重バランスを設定できます。 また歩行中のショルダーベルトのずれを防ぐチェストストラップも付属しています。背面は通気性を重視してデザインしたメッシュパッド形状により、蒸れにくい構造です。付属品中仕切り(6種類、合計18個)、レインカバー2枚、撥水シート1枚同梱質量(kg)約2.3外寸(mm)490×320×230内寸(mm)440×300×140アズワン品番64-9619-07収納容量(L)約20
オリンパス プロテクトフィルター
オリンパス¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷両面にマルチコートを施した、軽量・薄型で取付け径がΦ37mmのプロテクトフィルターです。 撮影や持ち運びのときに、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。フィルター直径(Φmm)37アズワン品番64-9619-03
オリンパス 本革レンズジャケット
オリンパス¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケットです。 カラーバリエーションはブラック、ブラウン、ライトブラウンに加え、新たにホワイトを追加しました。 レンズを保護しながら、本革ボディージャケット CS-45Bや本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIとのトータルコーディネートを楽しめます。 紛失防止のためのストラップ付きです。自動開閉式レンズキャップ LC-37Cやプロテクトフィルター PRF-D37PRO装着時も使用できます。質量(g)約31.4対応(レンズ)M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ主要材質本革寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約69×69×29
オリンパス ショルダーストラップ
オリンパス¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷温かみのあるナチュラルテイストのデザインで、テクスチャー感のあるファブリック素材を採用したショルダーストラップです。 ベージュ(2011年1月発売)に加え、新色としてブラウンとグリーンが加わりました。 バッジなどを取り付け自分好みにカスタマイズすることができます。長さは、斜め掛けをするのに最適な約138cmです。材質アクリル幅(cm)約2.8耐荷重(kg)約2.5長さ(cm)138
オリンパス 本革ボディージャケット
オリンパス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷グリップ性に配慮した、E-M10 Mark III専用の高品位な本革ボディージャケットです。大切なカメラを傷から守ります。 本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIや、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケット LC-60.5GLと組み合わせることで一体感のあるコーディネートが楽しめます。質量(g)43.5対応機種OM-D E-M10 Mark III外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×48×60主要材質牛革アズワン品番64-9618-82
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
オリンパス¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷運動会に最適な小型軽量望遠ズーム付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)190最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)レンズ構成10群13枚撮影距離(m)0.9絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角30°~8.2°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II
オリンパス¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷防塵・防滴10.7倍ズーム仕様防塵防滴付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)83質量(g)285最大径(Φmm)63.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角75°~8.2°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8
オリンパス¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)69質量(g)305最大径(Φmm)64フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)150(35mm判換算)レンズ構成9群10枚撮影距離(m)0.84絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角16°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
オリンパス¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)46質量(g)116最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)37焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成8群9枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
オリンパス¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)42質量(g)137レンズ標準レンズ最大径(Φmm)57.8フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)50(35mm判換算)レンズ構成7群9枚撮影距離(m)0.25絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角47°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
オリンパス¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ仕様防塵防滴付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書長さ(mm)80質量(g)315レンズフィッシュアイレンズ最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16(35mm判換算)レンズ構成15群17枚撮影距離(m)0.12絞り(最小)22アズワン品番64-9618-62マウントマイクロフォーサーズ画角180°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
オリンパス¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書長さ(mm)227質量(g)1270レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)92.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)600(35mm判換算)レンズ構成10群17枚撮影距離(m)1.4絞り(最小)22アズワン品番64-9618-61マウントマイクロフォーサーズ画角4.1°(対角線)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
オリンパス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書長さ(mm)84.9質量(g)410レンズ大口径中望遠レンズ最大径(Φmm)70フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成10群14枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22アズワン品番64-9618-60マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)
交換レンズ MZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
オリンパス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷優れた描写力を発揮する大口径広角単焦点レンズ。仕様防塵防滴付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66C)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書長さ(mm)87質量(g)390レンズ大口径広角単焦点レンズ最大径(Φmm)68.2フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)34(35mm判換算)レンズ構成11群15枚撮影距離(m)0.2絞り(最小)22アズワン品番64-9618-58マウントマイクロフォーサーズ画角65°(対角線)
超音波探傷器
オリンパス¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。用途場所・環境問わず様々な探傷検査に仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)トラスコ品番773-6525セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー幅(mm)236質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)高さ(mm)167奥行(mm)70電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz接続【探触子】BNCまたは大LEMOディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD内部メモリー内蔵メモリー100000ID外部メモリー2GBmicroSDカードバッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)