カテゴリ

  • 家電(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • OM SYSTEM(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cla-t01」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシュアイコンバーター オリンパスフィッシュアイコンバーターオリンパス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
フィッシュアイコンバーター オリンパスフィッシュアイコンバーターオリンパス
23,980税込26,378
1個
当日出荷
TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01
【レンタル】防水デジタルカメラ オリンパス【レンタル】防水デジタルカメラオリンパス
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCMインターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりませんメモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分レンズ構成7群9枚撮像素子1/2.3型CMOSセンサーホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドットフォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV開放F値W2.0~T4.9セルフタイマー2秒/12秒/カスタム手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720Pアスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1サービス分類レンタル