中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋のページです。中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
はさまれん棒中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋翌々日出荷
高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5関連資料(17.29MB)音量(dB)【ブザー】90
ビーアラート用オプションLEDクリップ中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋翌日出荷
ビーアラート(B-ALART)用オプションのLEDクリップです。騒音下で警報音が聞こえない状況の時に、LED光の点滅で視覚的に警告が可能になります。ヘルメットのツバにつける事も可能です。
ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート)中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋翌日出荷
小型かつ軽量で使い方は自由自在。接触防止を目的とした近接センサーです。設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。
用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で材質PC+ABS製質量(g)17(電池込み)電源CR2032ボタン電池×1個検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5警報音・音量約70dB関連資料(1.23MB)