AR BROWNのロゴ

AR BROWN

AR BROWNのページです。AR BROWNは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エア・ブラウン株式会社
所在地〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8第2丸高ビル
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWNRI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90AR BROWN(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
当日出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWNディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)AR BROWN
4,598税込5,058
1組(10枚)
当日出荷
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
フキトリマスター(洗浄度判定キット) AR BROWNフキトリマスター(洗浄度判定キット)AR BROWN
26,980税込29,678
1箱(200本)
当日出荷
洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
アズワン品番6-8661-01セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル) AR BROWN電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル)AR BROWN
12,980税込14,278
1箱(10枚)
14日以内出荷
アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0プレート寸法(mm)100×100保管環境1