絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
AR BROWNのロゴ

AR BROWN

AR BROWNのページです。AR BROWNは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エア・ブラウン株式会社
所在地〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8第2丸高ビル
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWN

    RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90

    AR BROWN(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
    pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
  • フキトリマスター(洗浄度判定キット) AR BROWN

    フキトリマスター(洗浄度判定キット)

    AR BROWN
    26,980税込29,678
    1箱(200本)
    当日出荷
    洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
    アズワン品番6-8661-01セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    4,898税込5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • 電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル) AR BROWN

    電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル)

    AR BROWN
    取扱い終了
    アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
    寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0プレート寸法(mm)100×100保管環境1
  • 残留農薬自主検査キット(アグリスティック) AR BROWN

    残留農薬自主検査キット(アグリスティック)

    AR BROWN
    取扱い終了
    農産物、食品、河川、土壌中の有機リン系およびカルバメート系農薬スクリーニング主体検査キット。現場による自主検査なので残留農薬の早期発見が可能で、GAPに適しています。前処理3分・検査時間20分と迅速です。有機リン系、カルバメート系殺虫剤がもつコリンエステラーゼ阻害作用を利用した、定性比色測定法です。呈色の有無で判定するので、特別な装置、器具が不要で、誰でも簡単に操作可能です。
    用途農産物生産者、直売所、物流過程での自主検査。GAP(適正農業規範)に則した農薬適正使用の評価。食品会社での食材受け入れ検査。保健所等でのモニタリング検査や、河川の水質・土壌等の環境分析。農業高校などの教育機関での実習用キットに。反応<有機リン(チオホスフェート)>(クロルポリホス、ダイアジノン)0.1ppm、(EPN、DMTP、マラソン)0.2ppm、(MEP)5ppm<有機リン(オキソン)>(メタミドホス)50ppm、(DDVP)2ppm<カルバメート>(NAC)5ppm、(メソミル)2ppm、(カルボフラン)0.2ppm