残留農薬自主検査キット(アグリスティック)

残留農薬自主検査キット(アグリスティック) - AR BROWN

農産物、食品、河川、土壌中の有機リン系およびカルバメート系農薬スクリーニング主体検査キット。
現場による自主検査なので残留農薬の早期発見が可能で、GAPに適しています。
前処理3分・検査時間20分と迅速です。
有機リン系、カルバメート系殺虫剤がもつコリンエステラーゼ阻害作用を利用した、定性比色測定法です。
呈色の有無で判定するので、特別な装置、器具が不要で、誰でも簡単に操作可能です。

用途
農産物生産者、直売所、物流過程での自主検査。
GAP(適正農業規範)に則した農薬適正使用の評価。
食品会社での食材受け入れ検査。
保健所等でのモニタリング検査や、河川の水質・土壌等の環境分析。
農業高校などの教育機関での実習用キットに。
反応
<有機リン(チオホスフェート)>
(クロルポリホス、ダイアジノン)0.1ppm、(EPN、DMTP、マラソン)0.2ppm、(MEP)5ppm
<有機リン(オキソン)>
(メタミドホス)50ppm、(DDVP)2ppm
<カルバメート>
(NAC)5ppm、(メソミル)2ppm、(カルボフラン)0.2ppm
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37647617AS-10テストスティック×10枚、活性化剤含む赤チューブ×10本、キャップレスチューブ×10本、呈色基質含むチューブ×10本、呈色反応液18ml×1本、スポイト×10本、簡易マニュアル
15,000
取扱い終了
返品不可
37647626AS-30テストスティック×30枚、活性化剤含む赤チューブ×30本、キャップレスチューブ×30本、呈色基質含むチューブ×30本、呈色反応液36ml×1本、スポイト×30本、簡易マニュアル
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする