カテゴリ

  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)
  • モノタロウ(3)
  • 関西通信電線(6)
  • 正和電工(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
  • JAPPY(1)
  • ELPA(14)
  • 伸興電線(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 四国電線(1)
  • カモン(5)
  • SMC(344)
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • RS PRO(119)
  • サンエス(97)
  • エレコム(90)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • CKD(68)
  • オーム電機(46)
  • OWLTECH(オウルテック)(46)
  • カシムラ(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOVA MagSafe モバイルバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)VOVA MagSafe モバイルバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保接触面積が最小限にスマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー小さくても素早く充電する充電性能MagSafe充電→最大15w充電対応TYPE-C出力充電→最大20w充電対応入出力仕様Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)無線充電出力:5W、7.5W、10W、15WMagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OKスマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)強力!MagSafe磁力強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。
セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
アウトドアバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)アウトドアバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
USB充電に特化したアウトドア用バッテリー長期の停電に対応する災害用バッテリー持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。選べる2タイプ:「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能高速充電に対応22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです
寸法(mm)155×69×41.5オリーブ質量(g)990タイプ30000mAh