絞り込み
ブランド
Merck(メルクミリポア)のロゴ

Merck(メルクミリポア)

Merck(メルクミリポア)のページです。Merck(メルクミリポア)は、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在132件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名メルク株式会社
設立1968/02/15
所在地〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー 5F
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)

    メルクpHストリップ

    Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
    長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1ケース(25枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
    材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
  • 半定量イオン試験紙(MQuant) Merck(メルクミリポア)

    半定量イオン試験紙(MQuant)

    Merck(メルクミリポア)
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
  • マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
    直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)材質(ハウジング)PP有効ろ過面積(cm2)19.6湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
  • ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ナイロンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
    材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
  • アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
    材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
    直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378特価
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1ケース(25枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
  • Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア)

    Milli-DIカートリッジ DI-Pak

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    21,499税込23,649
    1本
    当日出荷
    Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
    TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
  • pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
    アズワン品番61-0307-47
  • デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレン(親水性)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
    材質PVDF表面無地
  • 超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-06
  • 分析用試験紙 Merck(メルクミリポア)

    分析用試験紙

    Merck(メルクミリポア)
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
    付属品試薬、計量スプーン等の備品保管環境冷蔵
  • リフレクトクァント紙 Merck(メルクミリポア)

    リフレクトクァント紙

    Merck(メルクミリポア)
    9,698税込10,668
    1箱(50枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
  • MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
    材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
  • ペトリスライド PD1504700 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PD1504700

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    22,599税込24,859
    1個(100組)
    当日出荷
    47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
    材質PS製TGK品番719-28-41-03寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
  • フルオレセインナトリウム塩 C.I. 45350 指示薬 Reag. Ph Eur 103887 50G Merck(メルクミリポア)

    フルオレセインナトリウム塩 C.I. 45350 指示薬 Reag. Ph Eur 103887 50G

    Merck(メルクミリポア)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0294-39危険物の類別非危険物
  • 水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ Merck(メルクミリポア)

    水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ

    Merck(メルクミリポア)
    87,699税込96,469
    1個
    当日出荷
    SmartPakは、取り替え作業が容易です。
    アズワン品番2-7089-03
  • マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(R) SLシリーズ

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
  • 半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト Merck(メルクミリポア)

    半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト

    Merck(メルクミリポア)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
  • ミリシール Merck(メルクミリポア)

    ミリシール

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(375枚)
    当日出荷
    通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。 結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
    アズワン品番5-5644-01仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可TGK品番719-55-81-11材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系厚さ(mm)0.2穴径(μm)0.45フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    穴径(μm)0.1材質親水性PTFE製表面無地潤滑性親水性
  • 染色用試薬 Merck(メルクミリポア)

    染色用試薬

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
  • サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
    形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
  • グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)

    グラム染色液キット

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1セット(500mL×5本)
    欠品中
    耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
    セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
  • 油浸用オイル 顕微鏡用 Merck(メルクミリポア)

    油浸用オイル 顕微鏡用

    Merck(メルクミリポア)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    アズワン品番62-8535-27危険物の類別非危険物
  • PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)

    PROGARD TS2

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。