カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • CKD(12)
  • omron(オムロン)(3)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SAMTEC(108)
  • StarTech.com(26)
  • VISHAY(5)
  • イスカル(38)
  • イトーキ(30)
  • エコバックスジャパン(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • デンカエレクトロン(21)
  • ニシキ工業(7)
  • パナソニックコネクト(5)
  • ワルター(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 修理(3)
  • 環境大善(3)
  • 通信興業(19)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DKT」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI Merck(メルクミリポア)

    イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI

    Merck(メルクミリポア)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    8日以内出荷から35日以内出荷
    水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。
    仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
  • イオン交換水製造装置 ミリーDI Merck(メルクミリポア)

    イオン交換水製造装置 ミリーDI

    Merck(メルクミリポア)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    8日以内出荷から35日以内出荷
    水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
    用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)170電源(V)9(乾電池)製造水純度(MΩ・cm)71採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
  • イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット Merck(メルクミリポア)

    イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    35日以内出荷
    活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
    仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
純水製造・純水関連カテゴリ