カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「dkt-7」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~110
  • コルゲートチューブ(内径7.4mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径7.4mm)

    デンカエレクトロン
    ¥179税込¥197
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)10.2±0.4内径(mm)7.4±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5

    マリンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • MC サーボ R88D omron(オムロン)

    MC サーボ R88D

    omron(オムロン)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    種類ACサーボドライバ電源交流
  • コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ オレンジ

    デンカエレクトロン
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻(10m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) プラス[家具]

    チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    4日以内出荷
    オフィスチェア KT-7(ケーティー7) ビニルレザータイプ。銀イオン系の肌に優しい抗菌剤を使用した耐アルコール・耐次亜塩素酸性能のあるビニルレザー。高機能でありながらしなやかな質感です。腰部分には縫製を施し、腰部のサポートを強化します。背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、座奥行調整を搭載。デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。
    色ブラック機能座上下、シンクロロッキング、座奥行調整(最大27mm)座面高さ(mm)430~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×435~461外寸法・高さ(mm)990グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)623背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービスなし) プラス[家具]

    チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    4日以内出荷
    オフィスチェア KT-7(ケーティー7) ビニルレザータイプ。銀イオン系の肌に優しい抗菌剤を使用した耐アルコール・耐次亜塩素酸性能のあるビニルレザー。高機能でありながらしなやかな質感です。腰部分には縫製を施し、腰部のサポートを強化します。背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、座奥行調整を搭載。デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。
    色ブラック高さ(mm)990奥行(mm)565~592キャスターあり機能座上下、シンクロロッキング、座奥行調整(最大27mm)座高(mm)430~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×435~461グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)623背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなしオットマンなし
  • チップ ADKT-76 イスカル

    チップ ADKT-76

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ ADKT-PDTR-76 イスカル

    チップ ADKT-PDTR-76

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面