カテゴリ
- 科学研究・開発用品(184)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(13)
- メディアカバーマーケット(3,662)
- CKD(2,567)
- ホンダ(1,761)
- 黒田精工(756)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(526)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- X.A.M(238)
- PackStyle(パックスタイル)(209)
- シーケー金属(200)
- SKC(環境測定)(196)
- ケナメタル(186)
- Panasonic(パナソニック)(172)
- M5Stack(159)
- ケルヒャー(157)
- ニックス(KNICKS)(157)
- Peacock(尾崎製作所)(155)
- BLACK BOX(139)
- BLACK&DECKER(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ck」の検索結果
特価

メルクpHストリップ
Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)当日出荷丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)ほか当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
TLCプレート(シリカゲル60)
Merck(メルクミリポア)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(8個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
ナイロンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥11,690~税込¥12,859~1箱(100枚)ほか当日出荷から22日以内出荷藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)当日出荷から翌々日出荷気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか当日出荷タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
アイソポア・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)ほか当日出荷から17日以内出荷フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
リフレクトクァント紙
Merck(メルクミリポア)¥9,698~税込¥10,668~1箱(50枚)当日出荷から21日以内出荷RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)欠品中サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から8日以内出荷重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
グラム染色液キット
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781セット(500mL×5本)当日出荷耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から13日以内出荷ガスや有機溶媒のろ過に最適です。材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
イマージョンオイル(油浸オイル)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(100mL)当日出荷油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。タイプ一般用メーカーメルク
フィルターホルダー スウィネクス 35
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(10個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)
Merck(メルクミリポア)¥45,980税込¥50,5781パック(25個)欠品中メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
pH試験紙 ロールタイプ
Merck(メルクミリポア)¥6,398~税込¥7,038~1組(3巻)当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切って使用するロールタイプです。タイプロール長さ(m)4.8入数3ロール
マイレクス50
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から22日以内出荷気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
ペトリスライド PDMA0
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)当日出荷透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
ミリポアエクスプレスプラス(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。