仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック バイアル入り SVP用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45材質セルロース混合エステル品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック滅菌ガンマ線包装2 bags of 5 blisters per box形態2 キャニスターアズワン品番61-0285-51アプリケーション抗菌活性を有さないSVPおよび合成医薬品