カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(183)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「millipore」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップMerck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)TLCプレート(シリカゲル60)Merck(メルクミリポア)
4,498税込4,948
1箱(20枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
4,298税込4,728
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1ケース(10個)
当日出荷から翌々日出荷
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)材質(ハウジング)PP有効ろ過面積(cm2)19.6湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1箱(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニットMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
アイソポア Merck(メルクミリポア)アイソポアMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1箱(100枚)
当日出荷
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア)HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)Merck(メルクミリポア)
119,800税込131,780特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド Merck(メルクミリポア)マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッドMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フィルターホルダー スウィネクス 35 Merck(メルクミリポア)フィルターホルダー スウィネクス 35Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(10個)
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
10,790税込11,869
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
53,980税込59,378
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)グラム染色液キットMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1セット(500mL×5本)
当日出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア)サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778特価
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
封入剤(メルク) Merck(メルクミリポア)封入剤(メルク)Merck(メルクミリポア)
4,898税込5,388
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テストMerck(メルクミリポア)
6,398税込7,038
1箱(100枚)
当日出荷
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)マイレクス(HPLC前処理)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1ケース(100個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV Merck(メルクミリポア)滅菌済フィルタユニット ステリベクスHVMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)遠心式フィルターユニットMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1セット(24個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
カートリッジDI-pak Merck(メルクミリポア)カートリッジDI-pakMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
リフレクトクァント紙 Merck(メルクミリポア)リフレクトクァント紙Merck(メルクミリポア)
9,398税込10,338
1箱(50枚)
当日出荷から30日以内出荷
RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
18,980税込20,878
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
※ガス及び有機系サンプル用
滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE