カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- シリンジフィルター(4)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- MS(Membrane Solutions)(2)
- 大阪魂(20)
- 三商(7)
- アズワン(8)
- レオナ(4)
- 八興(6)
- 八幡ねじ(4)
- 廣杉計器(1)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
- エスコ(12)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- ノーブランド(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- エレポン化工機(4)
- Whatman(ワットマン)(4)
- 近江オドエアーサービス(4)
- ブランドをもっと見る
「pvdf」の検索結果
特価

ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥54,980税込¥60,4781箱(100個)当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)150
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)1000/1000
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)250
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥37,980税込¥41,7781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)500/500
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式
Merck(メルクミリポア)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(25本)ほか翌々日出荷速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。適合機種15mLチューブ用固定アングルローター材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PPタイプ精密ろ過滅菌非滅菌材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)有効ろ過面積(cm2)0.8直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77最大遠心力(xg)5000残液量(μL)10以下ローター15mL(固定アングルローター)
マイレクスHPF HV PVDF非滅菌
Merck(メルクミリポア)¥459,800税込¥505,7801組(1000個)翌々日出荷2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
イモビロンブロッティングメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか当日出荷タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
マイクロフィルろ過デバイス
Merck(メルクミリポア)¥36,980~税込¥40,678~1箱(150個)ほか翌々日出荷から13日以内出荷滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
ステリベクス(ベルなし)
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781ケース(15個)翌々日出荷中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
デュラポアメンブレンフィルタ(疎水性)
Merck(メルクミリポア)¥41,980税込¥46,1781箱(100枚)翌々日出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)直径(Φmm)47穴径(μm)0.1特性疎水性
SNAP i.d. 2.0
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から8日以内出荷吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose本体寸法(mm)406×324×880構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124