マイレクスHPF HV PVDF非滅菌
2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。
低圧力でのろ過が可能です。
ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。
- 仕様
- ホールドアップ量:250μL
- 材質
- デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF
- 滅菌
- 非滅菌
- 最高使用圧力
- 689kPa
- 接続
- アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック
- 有効ろ過面積(cm2)
- 3.9
- ろ過量目安(mL)
- 100
- 入数(個)
- 1000
- 直径(mm)
- 25Φ
- 孔径(Φμm)
- 0.45
- 内容量
- 1組(1000個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ













