カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(2)
- アズワン(1)
- 東芝ライテック(1)
- 古河薬品工業(1)
- オルガノ(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「simplicity uv」の検索結果
特価

【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル
Merck(メルクミリポア)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷必要な特に、必要な期間だけご利用いただける定額レンタルサービス(Q-Rental)です。「Q-Rental」は、メルクの超純水・純水製造装置とアズワンのレンタルサービスのコラボレーションにより生まれたタイアップ製品です。消耗品のフィルターはレンタルごとに新品が付属していますので、安心してご利用いただけます。キャリータンク方式の卓上型超純水製造装置です。電源があればどこでも5L/日程度の超純水を採水できます。UVランプを搭載し、比抵抗値18.0MΩ・cm以上の超純水が採水できます。試薬調整・化学分析・機器分析に対応します。水道水供給設備がない場所でも設置できます。※ご使用には、別途純水をご用意いただく必要がございます。※長期ご利用により初回付属の消耗品交換が必要となった場合は、別途消耗品のご購入が必要となります。※レンタルご利用後、そのまま装置の買取も可能です。お問合せください。仕様Simplicity UV寸法(mm)290×360×510質量(kg)5.4電源100V 50/60Hz 0.7Aタンク容量(L)2採水量(L/min)0.5(水温25℃)比抵抗値(MΩcm)18MΩ・cm以上(25℃)供給水質一次処理した水(Elix水、純水)サービス分類レンタル
超純水製造装置Simplicity用 SimpliPak
Merck(メルクミリポア)¥57,299税込¥63,0291個当日出荷メンテナンスが容易なSimpliPakを採用しています。アズワン品番1-9428-11
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ
Merck(メルクミリポア)¥87,699税込¥96,4691個当日出荷SmartPakは、取り替え作業が容易です。アズワン品番2-7089-03
タンクエアベントフィルター
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9658質量(kg)0.2交換目安1年
本体用殺菌254nmUVランプ
Merck(メルクミリポア)¥26,799税込¥29,4791台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
PROGARD TS2
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)
Merck(メルクミリポア)¥129,800~税込¥142,780~1式翌々日出荷超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。