曜日別特売

【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル

【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル - Merck(メルクミリポア)【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル - Merck(メルクミリポア)【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル - Merck(メルクミリポア)【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル - Merck(メルクミリポア)

必要な特に、必要な期間だけご利用いただける定額レンタルサービス(Q-Rental)です。
「Q-Rental」は、メルクの超純水・純水製造装置とアズワンのレンタルサービスのコラボレーションにより生まれたタイアップ製品です。
消耗品のフィルターはレンタルごとに新品が付属していますので、安心してご利用いただけます。
キャリータンク方式の卓上型超純水製造装置です。
電源があればどこでも5L/日程度の超純水を採水できます。
UVランプを搭載し、比抵抗値18.0MΩ・cm以上の超純水が採水できます。
試薬調整・化学分析・機器分析に対応します。
水道水供給設備がない場所でも設置できます。
※ご使用には、別途純水をご用意いただく必要がございます。
※長期ご利用により初回付属の消耗品交換が必要となった場合は、別途消耗品のご購入が必要となります。
※レンタルご利用後、そのまま装置の買取も可能です。お問合せください。

仕様
Simplicity UV
寸法(mm)
290×360×510
質量(kg)
5.4
電源
100V 50/60Hz 0.7A
タンク容量(L)
2
採水量(L/min)
0.5(水温25℃)
比抵抗値(MΩcm)
18MΩ・cm以上(25℃)
供給水質
一次処理した水(Elix水、純水)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※使用には、別途純水の用意が必要です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419491SIMSV01JP1-9428-21-605
¥39,200
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419500SIMSV01JP1-9428-21-6110
¥47,040
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419509SIMSV01JP1-9428-21-6215
¥54,880
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419518SIMSV01JP1-9428-21-6320
¥62,720
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419527SIMSV01JP1-9428-21-6430
¥78,400
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419536SIMSV01JP1-9428-21-652(延長)
¥6,272
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする