コードレスディスプレイスタンドAURORA(共栄商事)翌々日出荷
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。
コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能!
ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)ディスプレイサイズ(目安)~60インチ