フッ素試験紙 FLUORIDE Test PaperMN(MACHEREY-NAGEL)当日出荷
サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。
桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
測定範囲(pH)1以下仕様検出限界:20mg/LのF-長さ(mm)70幅(mm)20アズワン品番63-5645-03
スティック・pH試験紙(pH-Fix)MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)当日出荷
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック