カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • J-CRAFT99
  • モノタロウ(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(439)
  • 福井クラフト(5,100)
  • 三木プーリ(92)
  • ミツビシ(86)
  • トヨタ(74)
  • ジョイクラフト(67)
  • イマオコーポレーション(42)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • 新倉計量器(20)
  • Kawasaki(19)
  • タカミヤ(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • スズキ(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 国元商会(16)
  • ナベヤ(13)
  • 平和技研(12)
  • GENTOS(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ikura」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドモンキレンチ J-CRAFT99

    ハイブリッドモンキレンチ

    J-CRAFT99
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • ミニ圧着工具 J-CRAFT99

    ミニ圧着工具

    J-CRAFT99
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
    用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
  • ハイブリッド W-ZERO J-CRAFT99

    ハイブリッド W-ZERO

    J-CRAFT99
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • パワーペンチ J-CRAFT99

    パワーペンチ

    J-CRAFT99
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • ハイブリッドモンキ ショート J-CRAFT99

    ハイブリッドモンキ ショート

    J-CRAFT99
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • 電装圧着工具 J-CRAFT99

    電装圧着工具

    J-CRAFT99
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
    用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
  • パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー 薄刃

    J-CRAFT99
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
    用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
  • J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ

    J-CRAFT99
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
  • J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

    J-CRAFT99
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
    頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • VVF線ストリッパー J-CRAFT99

    VVF線ストリッパー

    J-CRAFT99
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
    用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
  • マルチ圧着工具 J-CRAFT99

    マルチ圧着工具

    J-CRAFT99
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
    用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
  • 六角棒レンチセット J-CRAFT99

    六角棒レンチセット

    J-CRAFT99
    7,998税込8,798
    1セット(9本)
    当日出荷
    折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
    全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40
  • パワーニッパー J-CRAFT99

    パワーニッパー

    J-CRAFT99
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
  • マルチ圧着工具 J-CRAFT99

    マルチ圧着工具

    J-CRAFT99
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
    用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
  • ネジアンギラス プライヤ J-CRAFT99

    ネジアンギラス プライヤ

    J-CRAFT99
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
    用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
  • ボード鋸カッター J-CRAFT99

    ボード鋸カッター

    J-CRAFT99
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!。石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!。刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。
    用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断全長(mm)175.5質量(g)100刃長(mm)135(鋸刃)刃厚(mm)0.45(カッター)
  • ラチェットコンビネーションレンチセット J-CRAFT99

    ラチェットコンビネーションレンチセット

    J-CRAFT99
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、ラチェットコンビネーションレンチのストレート7サイズをセットにした計8点の工具セット。トラスコ品番685-7830セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
  • ミニ圧着工具 J-CRAFT99

    ミニ圧着工具

    J-CRAFT99
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • ラチェットコンビネーションレンチ首振り J-CRAFT99

    ラチェットコンビネーションレンチ首振り

    J-CRAFT99
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
  • プライヤ J-CRAFT99

    プライヤ

    J-CRAFT99
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
  • モンキレンチ J-CRAFT99

    モンキレンチ

    J-CRAFT99
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
  • パワーニッパー 薄刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー 薄刃

    J-CRAFT99
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    薄く鋭いフラット刃で美しい断面。偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
  • タップドリル J-CRAFT99

    タップドリル

    J-CRAFT99
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!。ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
    用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に。部品交換や修理作業時のタップ加工に
  • パワーニッパー ラウンド刃 J-CRAFT99

    パワーニッパー ラウンド刃

    J-CRAFT99
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    749税込824
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
    用途プラスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイププラス
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    749税込824
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
    用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    899税込989
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。限られた箇所での締め付け作業に最適です。
    用途ネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップサイズ#2、6.0タイプスタビ差替式
  • ラチェットコンビネーションレンチ首振りセット J-CRAFT99

    ラチェットコンビネーションレンチ首振りセット

    J-CRAFT99
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、ラチェットコンビネーションレンチ首振りの7サイズをセットにした計8点の工具セット。トラスコ品番685-7831セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
  • 電ドルソケット J-CRAFT99

    電ドルソケット

    J-CRAFT99
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • ツールセット J-CRAFT99

    ツールセット

    J-CRAFT99
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、モンキレンチ、ペンチ、ニッパー、ネジアンギラス、プラスドライバー、マイナスドライバー、万能ラジオペンチ 計7点の工具をセット。トラスコ品番667-2697セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
  • 貫通ドライバー J-CRAFT99

    貫通ドライバー

    J-CRAFT99
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。
    グリップ径(Φmm)38
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ J-CRAFT99

    ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ

    J-CRAFT99
    2,898税込3,188
    1本
    欠品中
    小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状
    適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
  • 圧着工具 J-CRAFT99

    圧着工具

    J-CRAFT99
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用幅(mm)78
  • ラチェットコンビネーションレンチ J-CRAFT99

    ラチェットコンビネーションレンチ

    J-CRAFT99
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
  • T型HEXレンチ J-CRAFT99

    T型HEXレンチ

    J-CRAFT99
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
    用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
  • ネジアンギラス・アンギラスタイプ J-CRAFT99

    ネジアンギラス・アンギラスタイプ

    J-CRAFT99
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • エアコンレベル J-CRAFT99

    エアコンレベル

    J-CRAFT99
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
    用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!長さ(mm)200幅(mm)14気泡管:蛍光イエロー高さ(mm)44質量(g)60精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • アンギラス J-CRAFT99

    アンギラス

    J-CRAFT99
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5