パワーニッパー ラウンド刃

パワーニッパー ラウンド刃 - J-CRAFT99パワーニッパー ラウンド刃 - J-CRAFT99パワーニッパー ラウンド刃 - J-CRAFT99

1丁でVVF線と鉄線が切断可能!
偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!
腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。
力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい

仕様
偏心タイプ:ラウンド刃
形状
刃表面:ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
切断能力(mm2)
より線:5.5
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JB200PWNR 8295166682951666JB200PWNR731-5887199265274
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
JB225PWNR 8295167582951675JB225PWNR731-588821832529.55
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする