カテゴリ

絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ASSURA

ASSURAのページです。ASSURAは、自動車用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティレーダー ASSURAセーフティレーダーASSURA
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)147表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]送信出力11b 最大 19.5dBm/11g 最大 18dBm/11n 最大 18dBm受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
セーフティレーダー ASSURAセーフティレーダーASSURA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!パソコンでのGPSデータ更新は永年無料!オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)144表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60