カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- OPTIMA
- 三菱ふそう(26)
- TOKO(東興化学研究所)(9)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- FUYAO(4)
- ニチバン(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- サカエ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アズワン(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マキタ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ADVANTEC(1)
- スバル(1)
- オンダ製作所(1)
- セントラル科学(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-232」の検索結果

分光光度計
OPTIMA¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01
分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付
OPTIMA¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅:6nm、サンプル容器:試験管または角セル、データ出力:アナログ出力・RS-232C、コンセント形状:3P、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)330×270×130質量(kg)5測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源(V)AC85~260(50/60Hz)再現性【波長】±1nm光源タングステンハロゲンランプ6V 10W波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%Tアズワン品番1-9736-01-22精度(nm)±2校正証明書点検・検査書