カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- OPTIMA
- ニチバン(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- マキタ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- オンダ製作所(1)
- 水野産業(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- K&N(1)
- レオナ(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「ml-232」の検索結果

分光光度計
OPTIMA¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01