カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • PALL(ポール)
  • CKD(9)
  • ADVANTEC(9)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • 東空販売(6)
  • 森清化工(4)
  • 大阪魂(4)
  • SMC(3)
  • ダイキン工業(3)
  • NOK(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • オサメ工業(3)
  • タンガロイ(2)
  • 日東工器(2)
  • ホンダ(2)
  • 伊東電機(2)
  • PETSEALS(2)
  • 工進(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as568」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFR ABシリーズPALL(ポール)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から46日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)エンフロンPFR 10インチPALL(ポール)
63,980税込70,378
1本
12日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンHTPFR ABシリーズPALL(ポール)
72,980税込80,278
1本
48日以内出荷
高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFA ABシリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷から93日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
エンフロンPFA 10インチ PALL(ポール)エンフロンPFA 10インチPALL(ポール)
56,980税込62,678
1本
91日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
as568-012特集