絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SCHOTT(ショット)

SCHOTT(ショット)のページです。SCHOTT(ショット)は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名英興株式会社
所在地〒612-8206 京都市伏見区下鳥羽六反長町123
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コールドライト SCHOTT(ショット)コールドライトSCHOTT(ショット)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)LED ファイバー光源ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)省電力・長寿命
質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
【オーダー】テンパックスフロート SCHOTT(ショット)【オーダー】テンパックスフロートSCHOTT(ショット)
6,555税込7,211
1枚
3日以内出荷
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具材質ホウケイ酸ガラス厚さ(mm)3.3、5最大幅(mm)1000比重2.5最高使用温度(℃)短期:500、長期:450軟化点(℃)820(107.6 dPas)熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)最大長(mm)2200誤差±1カットサイズ(mm)最小30サービス分類オーダー・加工
コールドライト SCHOTT(ショット)コールドライトSCHOTT(ショット)
5,798税込6,378
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱ねじ口びん(青キャップ付)10本 017200-150A(150ML) SCHOTT(ショット)耐熱ねじ口びん(青キャップ付)10本 017200-150A(150ML)SCHOTT(ショット)
18,980税込20,878
1箱
8日以内出荷
高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ファイバ照明LED光源 SCHOTT(ショット)ファイバ照明LED光源SCHOTT(ショット)
66,780税込73,458
1個
33日以内出荷
アズワン品番2-2850-21
フォーカスレンズ(単体) SCHOTT(ショット)フォーカスレンズ(単体)SCHOTT(ショット)
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-2850-13
ライトソース SCHOTT(ショット)ライトソースSCHOTT(ショット)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
LED光源 SCHOTT(ショット)LED光源SCHOTT(ショット)
21,380税込23,518
1個
10日以内出荷
アズワン品番2-2850-18
ファイバ照明LED光源 SCHOTT(ショット)ファイバ照明LED光源SCHOTT(ショット)
5,878税込6,466
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ファイバーオプティックライトソール(KLシリーズ)用 インサートハロゲンカラーフィルタ Φ28mm 258307 SCHOTT(ショット)ファイバーオプティックライトソール(KLシリーズ)用 インサートハロゲンカラーフィルタ Φ28mm 258307SCHOTT(ショット)
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
アズワン品番1-2027-02
コールドライト用 オプション SCHOTT(ショット)コールドライト用 オプションSCHOTT(ショット)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-630-09定格電力(W)100
ファイバーオプティックライトソース SCHOTT(ショット)ファイバーオプティックライトソースSCHOTT(ショット)
29,380税込32,318
1個
22日以内出荷から61日以内出荷
連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
硝子培地瓶用キャップ SCHOTT(ショット)硝子培地瓶用キャップSCHOTT(ショット)
1個
欠品中
一般的なガラス製培地瓶からの溶液の無菌的な移送が可能です。
試薬スプレー SCHOTT(ショット)試薬スプレーSCHOTT(ショット)
56,999税込62,699
1個
当日出荷
試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。 全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。
アズワン品番2-4764-01容量(mL)100
ランプ(イワサキ) SCHOTT(ショット)ランプ(イワサキ)SCHOTT(ショット)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応