カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)
  • TOTO(13)
  • カクダイ(1)
  • NOK(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • KAWAGUCHI (河口)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「93016er」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    O-リング用シリコーングリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(85g)
    当日出荷
    O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
    用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    高温・極圧グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本(400g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護白色使用温度範囲(℃)-34~246ちょう度No.2使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800