カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)
  • RS PRO(284)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • AMPHENOL(4)
  • ダイキン工業(3)
  • ダイヤゴム(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • 佐藤真空(2)
  • RISLONE(2)
  • アネスト岩田(1)
  • コクヨ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso68」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
    用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    2,798税込3,078
    1本(118mL)
    当日出荷
    革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
    用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
iso vg68特集