efim
efimのページです。efimは、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5
色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え
防塵防水性能IP44
バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン
素材アルミニウム(アルマイト加工)
照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
ROVY VON A5は、わずか17.6gの軽量コンパクトなボディに、650ルーメンのLEDフラッシュライトやランタンライト、グリーン蓄光(GITD)を備えているコンパクトライトです。 赤点滅が行えるRedライトを備えたタイプです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
仕様本体の蓄光:緑
付属品ユーザマニュアル、キーリング、USB-Cスペアカバー、マグネットクリップ、底部脱着マグネット、日本代理店保証書
寸法(mm)60.5×15.6
質量(g)17.6
タイプWHITE/RED
バッテリーリチウムポリマー
色温度6500K
防塵防水性能IPX6
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)330
光束(Lm)最大:650
USBポートUSB Type-C
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
寸法(mm)45×45×115
質量(g)145
バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン(内臓)
明るさ(Lm)最大約300
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル
色ブラック
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を4段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ
色BLACK SKELETON
質量(g)46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35
色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)
防塵防水性能IP44
モードフラッシュライトモード/ランタンモード
明るさ4段階
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ
色GLOW IN THE DARK SKELETON
質量(g)46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35
色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)
防塵防水性能IP44
モードフラッシュライトモード/ランタンモード
明るさ4段階
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷