フィスコインターナショナル

フィスコインターナショナルのページです。フィスコインターナショナルは、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在122件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[20個入]フィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
当日出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-M フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Mフィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
当日出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターM[20個入]フィスコインターナショナル
7,698税込8,468
1式
当日出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Lフィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
当日出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:200sq~325sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5mフィスコインターナショナル
56,980税込62,678
1式
13日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Sフィスコインターナショナル
5,998税込6,598
1式
当日出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:2sq~22sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15mフィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
13日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
絶縁強力ニッパー フィスコインターナショナル絶縁強力ニッパーフィスコインターナショナル
24,980税込27,478特価
1式
当日出荷
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途短絡防止絶縁工具。1000V耐電圧試験済み。二重超薄膜コーティング。特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー。最大長:115mm。用途:汎用。金属露出部:刃の裏表部分。刃先の形状:両刃
ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[20個入]フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
13日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
絶縁平刃ニッパー フィスコインターナショナル絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル
24,980税込27,478
1式
13日以内出荷
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途短絡防止絶縁工具。1000V耐電圧試験済み。二重超薄膜コーティング。特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー。最大長:115mm。用途:結束バンド等の合成樹脂やプラスチック等の切断用。金属露出部:刃の裏表部分。刃先の形状:両刃RoHS指令(10物質対応)対応
ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
13日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
高強度ケーブル端子カバーEPK-S3D フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPK-S3Dフィスコインターナショナル
6,898税込7,588
1式
当日出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~100sq
タイカライト1号 25mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナルタイカライト1号 25mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
13日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み25mm
タイカライト1号 20mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナルタイカライト1号 20mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無フィスコインターナショナル
18,980税込20,878
1式
13日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み20mm
高圧絶縁養生シート 800×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 800×1010フィスコインターナショナル
36,980税込40,678
1式
13日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V。使用可能電圧700V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1.4kg
絶縁トルクレンチセット(10NTZ) フィスコインターナショナル絶縁トルクレンチセット(10NTZ)フィスコインターナショナル
139,800税込153,780
1式
13日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(4本入り) フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットセット(4本入り)フィスコインターナショナル
169,800税込186,780
1式
13日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
13日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
赤伸縮ゴムコード[10本入] フィスコインターナショナル赤伸縮ゴムコード[10本入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
当日出荷
設置作業時の誤接続防止に!蓄電池極柱キャップ用専用ゴムコード
用途蓄電池極柱キャップ縦型、横型専用ゴムコードです。ゴムコード幅:145~約300mm。製品質量:30g。材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
緑伸縮ゴムコード[10本入] フィスコインターナショナル緑伸縮ゴムコード[10本入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
13日以内出荷
設置作業時の誤接続防止に!蓄電池極柱キャップ用専用ゴムコード
用途蓄電池極柱キャップ縦型、横型専用ゴムコードです。ゴムコード幅:145~約300mm。製品質量:30g。材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
絶縁しの フィスコインターナショナル絶縁しのフィスコインターナショナル
17,980税込19,778
1式
13日以内出荷
樹脂として最高強度を持つ絶縁シノです
用途耐久性と電気的性能を兼ね備えた成分含有構成まで厳選し作成しております。短絡の危険性がある箇所で安全に作業ができます。用途:建築現場でもよく使用されるシノ短絡の危険性がある箇所に使用可能な絶縁シノRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換アダプター34 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター34フィスコインターナショナル
12,980税込14,278
1式
13日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換アダプター43 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター43フィスコインターナショナル
12,980税込14,278
1式
13日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mmから9.5mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ) フィスコインターナショナル狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ)フィスコインターナショナル
139,800税込153,780
1式
13日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5 °)。絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm。絶縁首振りメガネラチェット13。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ) フィスコインターナショナル狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ)フィスコインターナショナル
259,800税込285,780
1式
13日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5°)。絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm。絶縁首振りメガネラチェット13、収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
通信用電力セット フィスコインターナショナル通信用電力セットフィスコインターナショナル
619,800税込681,780
1式
13日以内出荷
ソケットレンチセット4分角、スパナ・メガネレンチセット、首振りラチェットが揃った、通信業界の電力工事向けフルセットです。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm。・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm。・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm。・絶縁プラスドライバー+2×150。・絶縁マイナスドライバーー6×150。・絶縁平刃ニッパー。・絶縁ヘキサビットソケット 408。・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm。・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)。・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
RH-3フルセット(3部) フィスコインターナショナルRH-3フルセット(3部)フィスコインターナショナル
489,800税込538,780
1式
13日以内出荷
ソケットレンチセット3分角、スパナ、45°メガネレンチ等が揃った、モバイル工事向けのフルセットです。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。・絶縁ソケット(差込角9.5mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁ティープソケット(差込角9.5mm)10・13・17・19・24mm。・絶縁片口スパナ(グリップ付き)10・13・17・19・24mm。・絶縁片口45°メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm。・絶縁プラスドライバー+2×150 ・100。・絶縁マイナスドライバー-6×150・100。・絶縁平刃ニッパー。・絶縁エクステンションバー(差込角9.5mm)50.5・125.5mm。・絶縁ラチェットハンドル3分角。・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]フィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
13日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]フィスコインターナショナル
68,980税込75,878
1式
13日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[100個入]フィスコインターナショナル
46,980税込51,678
1式
13日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターM[100個入]フィスコインターナショナル
23,980税込26,378
1式
13日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
掲示物用マルチケース フィスコインターナショナル掲示物用マルチケースフィスコインターナショナル
219,800税込241,780
1式(10枚)
13日以内出荷
ファスナーで必要な分を自由に連結、現場環境に合わせてマグネットやハトメで固定できる、両面クリア仕様の両面掲示物ケースです。
用途寸法:500mm×375mm×2mm
タイカライトプラスト-A(ブロック) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(ブロック)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
13日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはブロックタイプです。約70mm×約200mm×厚さ約35mm 10本入り(10kg)
タイカライトプラスト-A(デルタ) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(デルタ)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
13日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはデルタタイプです。 約50mm×約50mm×約350mm 12本入り(10kg)※形状は三角
タイカライトプラスト-A(シート) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(シート)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
13日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはシートタイプです。約110mm×約340mm×厚さ約5mm 2枚組14枚入(10kg)
蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
13日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
13日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
13日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]フィスコインターナショナル
20,980税込23,078
1式
当日出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
13日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000