- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フィスコインターナショナル
- 3ページ目
3ページ目: フィスコインターナショナルのすべての商品
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M12用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M8用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。全長:194mm、幅:23mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。 全長:149mm、幅:17.5mm。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。全長:252mm、幅:37.3mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥239,800
税込¥263,780
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角9.5mm(3/8")72歯]。絶縁ソケット(12角)(10・13・17・19mm)。絶縁片口スパナヘッド(10・13・17・19mm)。収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥249,800
税込¥274,780
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯。全長203mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥51,980
税込¥57,178
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥58,980
税込¥64,878
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)72歯。全長258mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥41,980
税込¥46,178
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥33,980
税込¥37,378
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm。収納ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。対辺寸法:5.5mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥8,898
税込¥9,788
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-20~T-44
1式
¥5,498
税込¥6,048
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-44~T-76
1式
¥6,198
税込¥6,818
16日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+125℃
1式
¥21,980
税込¥24,178
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
1式
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
1式
¥35,980
税込¥39,578
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
1式
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+124℃
1式
¥14,980
税込¥16,478
32日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:13mm、全長:27mm、幅:19.2mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥8,198
税込¥9,018
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:12mm、全長:27mm、幅:18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥8,198
税込¥9,018
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:24mm、全長:35.4mm、幅:33.3mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷