刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
種別中
適合替刃・カッター145B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥219
税込¥241
欠品中
多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5K
RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
色シルバー
トラスコ品番342-9032
厚さ(mm)10.5
全長(mm)135.2
質量(g)22.5
全幅(mm)14
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
色シルバー
トラスコ品番342-9016
厚さ(mm)14.7
全長(mm)149
質量(g)30.2
全幅(mm)19.3
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。
●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。
●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。
替刃2枚付
色シルバー
トラスコ品番342-9041
厚さ(mm)12.8
全長(mm)142
質量(g)31.1
全幅(mm)20
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
刃の厚さ(mm)0.38
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
独自のオートロック方式。鉛筆(六面)カットのホルダーは、指にフィットします。
色シルバー
トラスコ品番342-9024
厚さ(mm)14.5
全長(mm)142.5
質量(g)24
全幅(mm)17
適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番381-1034
質量(g)31
適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード