カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
  • オルファ
  • SMC(120)
  • bitstrong(109)
  • イトーキ(86)
  • Festo(66)
  • DXアンテナ(57)
  • エレコム(45)
  • RS PRO(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • ホーリック(32)
  • シャープ(25)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(22)
  • マスプロ電工(21)
  • TCL(20)
  • Hisense(ハイセンス)(18)
  • サン電子(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • 日本アンテナ(15)
  • REGZA(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-k」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(103件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
ハイパーL型 オルファハイパーL型オルファ(29件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
円切りカッターL型 オルファ円切りカッターL型オルファ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド AL(オートロック) オルファリミテッド AL(オートロック)オルファ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型シルバートラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158質量(g)83全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
特専A型 オルファ特専A型オルファ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SA オルファリミテッド SAオルファ(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド FA オルファリミテッド FAオルファ(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド MA オルファリミテッド MAオルファ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
リミテッド NL(ネジロック) オルファリミテッド NL(ネジロック)オルファ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
シルバートラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
MZ AL型 オルファMZ AL型オルファ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。 続けて使えるので作業効率がアップ。 替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
規格AL型ブラック仕様オートロック式付属品刃3枚内蔵トラスコ品番360-7623質量(g)106.8適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファDA-1刃折器+コガタオートロックカッターオルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーAL ケースツキ オルファスーパーAL ケースツキオルファ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。
規格AL型黄色、黒適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
カッターカテゴリ
関連カテゴリ