カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
- オルファ
- エスコ(3)
- K.N Works(2)
- プロテック(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- CKD(1)
- ネグロス電工(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- EPIC(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「lb10k」の検索結果

カッター替刃 (大)
オルファ(107件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーAL型
オルファ(28件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329色イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
ハイパーL型
オルファ(30件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337色イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド AL(オートロック)
オルファ(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。トラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158色シルバー質量(g)83規格AL型全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
円切りカッターL型
オルファ(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッドNLギガ
オルファ¥849~税込¥934~1丁当日出荷上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)89規格NL型刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
リミテッド NL(ネジロック)
オルファ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。トラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158色シルバー質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
エックスハイパー
オルファ¥589~税込¥648~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
OLFA メタルハイパーPRO AL型
オルファ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。仕様オートロック式トラスコ品番831-4574材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
カッターナイフ
オルファ¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチール色イエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
DL-1 刃折器+オートロックカッタ
オルファ¥699税込¥7691個当日出荷刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。トラスコ品番375-0850全長(mm)155色黄色、黒質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーAL ケースツキ
オルファ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。色黄色、黒規格AL型適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
エックスハイパーL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。トラスコ品番856-2110材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパーAL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。トラスコ品番856-2111材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060