カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- オルファ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lbwv3k」の検索結果
特価

ウェービーブレード(大)
オルファ(6件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3枚)当日出荷トラスコ品番485-8875刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
OLFA メタルハイパーPRO AL型
オルファ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。仕様オートロック式トラスコ品番831-4574材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
エックスハイパー
オルファ¥589~税込¥648~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
カッターナイフ
オルファ¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチール色イエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
エックスハイパーL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。トラスコ品番856-2110材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパーAL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。トラスコ品番856-2111材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060