カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Safegas
- Sakae Fuji(栄製機)(5)
- 旦暮商店(1)
「ky-5000」の検索結果
特価
![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300g精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm温度使用環境:-20~+50℃機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-71ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択湿度(%)使用環境:0~95%RH(結露なきこと)




![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)