絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーヤラックスのロゴ

オーヤラックス

オーヤラックスのページです。オーヤラックスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社オーヤラックス
所在地〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピューラックス オーヤラックス

    ピューラックス

    オーヤラックス(28件のレビュー)
    ¥1,370~税込¥1,480~
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
    用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%効果殺菌
  • 残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス

    残留塩素計用DPD粉末試薬

    オーヤラックス(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100包)ほか
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
  • DPDテストキット用チューブ オーヤラックス

    DPDテストキット用チューブ

    オーヤラックス(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
    材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット) オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)

    オーヤラックス(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
    セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
  • ナクロスーパー 20kg 次亜塩素酸ナトリウム12% オーヤラックス

    ナクロスーパー 20kg 次亜塩素酸ナトリウム12%

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,858
    1缶
    5日以内出荷
    食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%液です。 JWWA K 120:2008-2の品質「特級(製品Ⅰ)」の基準に適合した安全品質。 公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】
    仕様●商品サイズ:H290×W310×D310アズワン品番67-8740-92
  • アルコール製剤 アルファ オーヤラックス

    アルコール製剤 アルファ

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥917~
    1個
    当日出荷
    除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!
    成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%
  • DPD No.3試薬 オーヤラックス

    DPD No.3試薬

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥2,069税込¥2,276
    1箱(100錠)
    当日出荷
    総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
    アズワン品番62-2059-97
  • ピューラックス オーヤラックス

    ピューラックス

    オーヤラックス
    ¥14,980税込¥16,178
    1ケース(24本)
    当日出荷
    食品添加物ですので、飲用水等の水の消毒や厨房・食品工場の衛生管理にも安心して使用できます。
    サイズS容量(mL)600(単品)質量(g)699寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×216主成分次亜塩素酸ナトリウム6%アズワン品番63-1271-49
  • ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC オーヤラックス

    ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC

    オーヤラックス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(100枚)ほか
    当日出荷
    高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
    使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き

    オーヤラックス
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
  • 薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ オーヤラックス

    薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ

    オーヤラックス
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
    色アイボリーホワイト
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
    種別本体アズワン品番2-7237-11
  • ハンドウォッシュOY オーヤラックス

    ハンドウォッシュOY

    オーヤラックス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    医薬部外品の手洗い石鹸液(濃縮タイプ)です。 10倍まで薄めて使える濃縮タイプだから経済的です。 手にやさしい純植物性で、使い心地爽やかです。 洗浄と同時に殺菌・消毒効果があります。
    タイプ液体希釈倍率原液~10倍希釈で使用(推奨希釈倍率7倍)有効成分イソプロピルメチルフェノール効能皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ オーヤラックス

    薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ

    オーヤラックス
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
    色アイボリーホワイト
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス

    次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ

    オーヤラックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
    付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
  • ハンドクリーンⅢ オーヤラックス

    ハンドクリーンⅢ

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
    付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール質量(kg)2.5(消毒液満タン時)電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297タンク容量(mL)1000検知方式赤外線センサー噴霧調整圧力噴霧式、流下方式噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)松吉医科器械コード03-3765-01効果その他
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション

    オーヤラックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷
    ・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ オーヤラックス

    次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ

    オーヤラックス
    ¥163,000税込¥179,300
    1台
    3日以内出荷
    タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
    付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
  • 残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス

    残留塩素測定器 テストキット

    オーヤラックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    13日以内出荷
    DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
    仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス

    次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー

    オーヤラックス
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    5日以内出荷
    屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
    付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
  • 【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32 オーヤラックス

    【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32

    オーヤラックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
  • 残留塩素測定器 PhotometerCL-2用チェックプレート オーヤラックス

    残留塩素測定器 PhotometerCL-2用チェックプレート

    オーヤラックス
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番2-7237-21