カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーヤラックス
  • モノタロウ(20)
  • SMC(5,685)
  • Panasonic(パナソニック)(1,277)
  • KEMET(1,048)
  • RS PRO(765)
  • YAGEO(686)
  • VISHAY(594)
  • omron(オムロン)(551)
  • MURATA(村田製作所)(536)
  • TRACO POWER(499)
  • ニチコン(360)
  • 渡辺電機工業(358)
  • TDK(219)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(206)
  • EPCOS(202)
  • エスコ(201)
  • KYOCERA AVX(196)
  • CKD(194)
  • 大阪魂(192)
  • ParkerTAIYO(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズオーヤラックス
163,000税込179,300
1台
4日以内出荷
タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
関連キーワード
定量ポンプカテゴリ
関連カテゴリ