カテゴリ
- 安全用品(76)
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム(76)
絞り込み
ブランド
- B-EAR
- SMC(18)
- オーム電機(5)
- トーアボージン(3)
- ウェッジ(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- グローチャー(2)
- 富士電機(1)
- BELDEN(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- ホームテイスト(1)
- 雅(1)
- NBROS JAPAN(1)
種類
- 特定小電力(2)
通信方式
- その他(2)
- 単信(2)
- 複信(1)
防塵防水性能
- IP54(5)
- IP68(6)
- IPX2(2)
- IPX4(2)
「b-ear」の検索結果
特価

ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個欠品中質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%通信方式複信プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
USB充電ケーブルType-C
B-EAR¥279税込¥3071個翌々日出荷質量(g)約15コネクタ形状PC側USB/USB3.1Type-A、無線機側USB/USB2.0 Type-Cケーブル長(cm)約66
ピン型マイク 切替付
B-EAR¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マイク部分:約35×20×25マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1.05k30% at 1kHzケーブル長(cm)80
耳掛け式イヤホン 2.5mmF
B-EAR¥26,980税込¥29,6781箱(15個)翌々日出荷ケーブル長用途約61cm質量(g)12.7幅(cm)【クリップ】1インピーダンス【イヤホン】32Ω ±20%プラグ2.5Φ
X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)
B-EAR¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷質量(g)約20プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200ケーブル長(cm)約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
特殊咽喉マイク トグルスイッチ付
B-EAR¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる幅(mm)固定部:約16寸法(mm)首周り半径:約55質量(g)約80プラグΦイヤホンジャック/2.5クリップ幅(mm)約15寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29ケーブル長(cm)約100インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
USB充電ケーブル(R2用)
B-EAR¥279税込¥3071個翌々日出荷質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク
B-EAR¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
中継接続ケーブルコネクター X10用 防水仕様
B-EAR¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です質量(g)オス型約45,メス型約55温度範囲(℃)-40 ~ +125保護等級IP68構成XLRタイプオス型6ピンケーブルコネクター ×1,XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター ×1ケーブル長(cm)約12.5
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
BRIDGECOM X10コンパクト
B-EAR¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
防滴イヤスピーカー3.5Φ
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約45プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13)防水性IP54
標準型ヘッドホンマイク
B-EAR¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷質量(g)60幅(cm)クリップ:約1長さ(cm)ブームマイク:約15マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.0Kケーブル長(cm)約92.5スピーカー部インピーダンス(Ω)150
BRIDGECOM R2 専用ホルダー
B-EAR¥369税込¥4061個翌々日出荷質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2
B-EAR¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください質量(g)50種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間防塵防水性能IP54スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
VoiSniper ボイスナイパー RFIM
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)
B-EAR¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
ピン型マイク風防付X10用
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷質量(g)35幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
防滴イヤスピーカー
B-EAR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)黒ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW