B-EAR
X10コンパクト専用 ブームマイク(強化)
質量(g)
約20
プラグ(mm)
イヤホンジャック/3.5
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2200
ケーブル長(cm)
約26.5 (ブーム部分: 約17、マイク部分: 約5、風防部分: 約2、ジャックカバー部分: 約3、ピンジャック部分: 約1.5)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82373850
B-CPM01(強化)
¥
6,580
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200