クラッシュチューブ・スワブ 50本入TexWipe(テックスワイプ)欠品中
イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます。
1本毎にクリーンパックされています。
1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます。
IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します。
アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません。
仕様(アンプル部内容液)IPA91%、純水9%材質先端部/ポリエステル、アンプル/ガラス全長(mm)47.6アズワン品番4-3523-01先端径(Φmm)8.3
滅菌エタノールスプレー TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥53,980~税込¥59,378~
1箱(12本)
当日出荷から10日以内出荷
滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。
成分変性エタノール70%、精製水30%包装2重包装エタノール含有率(%)70効果滅菌
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥11,980税込¥13,178
1袋(2袋×75枚)
当日出荷
厚手タイプで高い吸水性です。
端をシーリングすることにより発塵を低減しています。
ISOクラス4の環境で洗浄し、2重パックになっています。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステル長繊維サイズ(mm)159×159アズワン品番3-9188-02吸水性(mL/m2)450
サーマシール80 TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(2袋×300枚)
6日以内出荷
端を熱シールしており、発塵を低減しています。
吸水性に優れています。
ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。
仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)材質ポリエステルサイズ(mm)100×100
クリーンフォームスティック TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥19,980税込¥21,978
1袋(5袋×100本)
6日以内出荷
柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。
ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています。
IPA等の溶剤と共に使用することができます。
粘着剤を使用していません。
材質ヘッド/ポリウレタン、ハンドル/PP全長(mm)69.7アズワン品番3-6488-04ヘッド寸法(mm)3.2×2.6×10
バーサワイプワイパーTexWipe(テックスワイプ)¥5,898税込¥6,488
1袋(2袋×600枚)
当日出荷
オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
仕様(クリーンルーム環境(目安))クラス100~100000(ISO Class 5~8)材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)目付(g/m2)60吸水量(mL)280/m2((吸水速度)<1秒)
アルファスティック TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥54,980税込¥60,478
1箱(10袋×100本)
当日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番6-6587-51ヘッド寸法(mm)6.8×2.8×16.8
アルファスティック ホワイト TX7761シリーズTexWipe(テックスワイプ)¥4,998~税込¥5,498~
1袋(100本)ほか
当日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)6.8×2.8×16.8全長(mm)162.3
プリウェットワイパー TechniSat TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥6,598~税込¥7,258~
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
材質不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)裁断形状カットエッジ
プリウェットワイパー AlphaSat TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥9,998~税込¥10,998~
1袋(75枚)ほか
当日出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、脱イオン水30%材質ポリエステル裁断形状カットエッジ
テクニクロースII型 75枚入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)460×460アズワン品番7-086-07吸水量260mL/m2
滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×230アズワン品番4-1887-01
滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド/コットン、ハンドル/木サイズヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mmアズワン品番4-1882-01
アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済サイズ(inch)4×4アズワン品番3-6998-12吸水性(mL/m2)530
マイクロワイパー Vertex (R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥15,980税込¥17,578
1箱(5袋×20枚)
翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。滅菌タイプです。
材質ポリエステル長繊維100%寸法(mm)230×230アズワン品番3-6989-12吸水量450mL/m2
滅菌ワイパー ケース販売 500枚入TexWipe(テックスワイプ)¥159,800税込¥175,780
1ケース(5セット×100枚)
翌々日出荷
アルファ10(TX1012)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され、発塵性を最小限に抑えています。
材質ポリエステル長繊維100%サイズ(inch)12×12アズワン品番1-7695-52
ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入TexWipe(テックスワイプ)12日以内出荷
潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
仕様裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番1-6961-02吸水量540mL/m2
アルファソーブワイパー 10TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。
サイズ(inch)9×9適合クラス10対応材質ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工)アズワン品番1-6961-01
アルファモップ交換用オプション品TexWipe(テックスワイプ)12日以内出荷
クリーンルーム内の清掃に適したモップ形状のワイパーです。マイクロファイバー製で吸水性に優れています。
種別マイクロファイバー製ワイパー テックス・ワイプ社製アズワン品番6-7915-12
滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex TMTexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
用途ISO Class3~7γ線滅菌済3重包装仕様液体物:変性エタノール70%、USP精製水30%、対応クリーンルーム環境(目安):クラス1~10,000(ISO Class 3~7)材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番3-9022-01
アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)¥149,800税込¥164,780
1箱(50袋×50枚)
12日以内出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
用途γ線滅菌済種別4×4インチ 1箱 50枚/袋x50袋アズワン品番3-6998-02
高吸収ワイパー Vertex TMTexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
種別230×230mmアズワン品番3-6992-02
マイクロワイパー Vertex (R)TexWipe(テックスワイプ)¥85,980税込¥94,578
1箱(25袋×20枚)
欠品中
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。滅菌タイプです。
種別230×230mmアズワン品番3-6989-02
バーサワイプワイパーTexWipe(テックスワイプ)¥98,980税込¥108,878
1箱(50袋×50枚)
12日以内出荷
オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
用途γ線滅菌済種別4×4インチアズワン品番1-6932-02
アイソレーターモップTexWipe(テックスワイプ)12日以内出荷
作業中でも容易にカバーが交換できます。
アイソレーターモップTexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
作業中でも容易にカバーが交換できます。長さ304・450mmの2ポジションで使用できます。
種別本体セット TX7101アズワン品番3-6854-01
サンプリングスワブTexWipe(テックスワイプ)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
IPA等の溶剤と共に使用することができます。
カンタムワイパー(Vectra(R)TexWipe(テックスワイプ)¥9,298税込¥10,228
1袋(50枚×2個)
12日以内出荷
吸水性に優れています。柔らかい質感です。脱イオン水、イソプロピルアルコール及び他の溶剤と共に使用することができます。
寸法(mm)230×230材質ポリエステル100%アズワン品番3-6997-01
アルファソーブワイパー(AlphaSorb(R))TexWipe(テックスワイプ)¥25,980税込¥28,578
1袋(50枚×2袋)
翌々日出荷
2層構造により吸水性が680mL/m2と最大です。吸水性の高い2枚重ねの2重編みワイパーです。
寸法(mm)310×310材質ポリエステル100%アズワン品番3-6995-01
高吸収ワイパー(Vertex(TM))TexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
寸法(mm)300×300材質ポリエステル長繊維100%アズワン品番3-6992-01