HelixR アルミクランクe13(イーサーティーン)4日以内出荷
カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。。。・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク。・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用。・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合。・セルフエクストラクティングボルトシステム。・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス。・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール。・3サイズのクランク長: 170mm、175mm。・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト
適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可)幅(mm)68&73mm/30mm