カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(3)
絞り込み
ブランド
- QuickJack(クイックジャック)
- モノタロウ(6)
- IZUMI(1)
- JTC(1)
- uniq(ユニーク)(4)
- ビシャモン(1)
- 大橋産業(BAL)(2)
- 東正車輛(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「quickjack」の検索結果
特価
関連キーワード

QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥199,800税込¥219,7801セット(3箱)欠品中【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥229,800税込¥252,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)最低位(mm)76保証期間1年間フレーム長(mm)1797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥239,800税込¥263,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。適合リフトポイント間隔(最大):1,676mm、リフトポイント間隔(最小):1,092mm電圧110V 50-60Hz保証期間1年間フレーム長(mm)1930フレーム幅(mm)278適合車種乗用車・小型トラック・SUV等RoHS指令(10物質対応)対応持上能力(kN)最大:2,722 kgまでリフト高さ(mm)最大:616mm(ブロック積み重ね時)フレーム質量(kg)37
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら